Beli mata bor coring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HILTI Mata Bor Diamond Core Drill Seri UCLDeskripsi:Applications- Coring in the 12-200 mm diameter range in reinforced concrete- Only rig-based drilling- Only wet drilling (with water cooling)- UCL (universal concrete lifetime) long-life core bit for universal use on concreteatribut:
- Base Material: Concrete (all types)
- Drilling Mode: Rig-mounted
- Wet or dry Operation: Wet
- Product Class: Standard
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- WLN Handy TalkyDeskripsi:Spesifikasi:Frequency Range 400-470MHzRF Rated Power 2WChannel Capacity 16Operated Voltage 3.7VBattery 1000mAhTermasuk di dalam box:- HT WLN KD-C1- Charger- Bateraiatribut:
- Battery (mAh): 1000
- Operated Voltage (V): 3.7
- Channel Capacity: 16
- Frequency Range (MHz): 400-470
- UNIKA Mata Bor Diamond Core DrillDeskripsi:Untuk Granit, Beton, dll.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
Daftar Harga mata bor coring Terbaru March 2026
| KRISBOW Mata Bor Inti Diamond | Rp269.900 |
| HILTI Mata Bor Diamond Core Drill Seri UCL | Rp3.299.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp439.900 |
| DMX Core Drill Concrete | Rp69.900 |
| MILWAUKEE Coring Bit | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Coring Beton Diamond | Rp819.900 |
| SIMONDS Premium Core Bit | Rp179.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water Source | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/owP101517896-6.jpg)




/36P101003114-4.jpg)


/P103083746-1.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/34P101003112-20.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/WLN%20Handy%20Talky/eyP107802538-1.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)